!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COUPE DIAG TWINFORCE GRND LEV

PINCE COUPE DIAG TWINFORCE GRND LEV

KNIPEX

PINCE COUPE DIAG TWINFORCE GRND LEV close
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
PINCE COUPE DIAG TWINFORCE GRND LEV

PINCE COUPE DIAG TWINFORCE GRND LEV

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.58 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7371-180
  • N° de modèle du manufacturier 7371-180
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151901
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince coupante diagonale, Twin Force
  • Longueur hors tout7-1/4 po
  • Largeur de mâchoire1/2 po
  • Couleur de manche/poignéeRouge
  • Forme de la découpe Standard
  • Longueur de mâchoire 4/5 po
  • Caractéristiques Transmission idéale de la force grâce à une conception à double charnière, coupe extrêmement facile avec une contrainte minime, coupe 50 % plus facile que celle qu'offrent les pinces coupantes diagonales à levier important qui ont été testées, coupe de manière fiable tous les types de fil de fer, y compris le ruban d'acier, pour les coupes brutes ou très fines, faible impact de coupe, doux pour les mains, la tension musculaire et les tendons est soulagée, haut niveau de stabilité et aucun contrecoup grâce à l'essieu forgé meulé avec précision
  • Normes ISO 5749
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)