!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
FORET HELICOIDAL,BRILLANT,TAILLE 1.50MM

FORET HELICOIDAL,BRILLANT,TAILLE 1.50MM

MONSTER

FORET HELICOIDAL,BRILLANT,TAILLE 1.50MM close
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
FORET HELICOIDAL,BRILLANT,TAILLE 1.50MM

FORET HELICOIDAL,BRILLANT,TAILLE 1.50MM

MONSTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45XY32
  • N° de modèle du manufacturier 450-400591
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • Article Foret court
  • Équivalent décimal 0,0591 po
  • Matériau - usinage Carbure
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 47/64 po
  • Direction de coupe Droite
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 19,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 13xD
  • Groupe de forets Individuel
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0005 po
  • Amincissement de l'âme Aminci
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • n° de liste 450
  • Taille de foret 1,50 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 11/16 po
  • Angle d'hélice 25 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Diamètre de tige 3/64 po
  • Longueur hors tout 38,00 mm
  • Classe de longueur du foret Foret court
  • Normes Aucune classification
  • Construction de l'âme Refendu
  • Classe de matériau - usinage C2
  • Code ISO - matière principale H, K, M, N, O, P, S