!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TWINFORCE DIAGONL HAUTE PERFORMANCE

TWINFORCE DIAGONL HAUTE PERFORMANCE

KNIPEX

TWINFORCE DIAGONL HAUTE PERFORMANCE close
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
TWINFORCE DIAGONL HAUTE PERFORMANCE

TWINFORCE DIAGONL HAUTE PERFORMANCE

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $185.89 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7372-180BK
  • N° de modèle du manufacturier 7372-180BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151901
  • PAGE DU CATALOGUE # 367
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince coupante diagonale, TwinForce
  • Longueur hors tout7-1/4 po
  • Largeur de mâchoire1/2 po
  • Couleur de manche/poignéeBleu, Rouge
  • Forme de la découpe Standard
  • Longueur de mâchoire 4/5 po
  • Caractéristiques Transmission idéale de la force grâce à une conception à double charnière, coupe de manière fiable tous les types de fil de fer, y compris le ruban d'acier, pour des coupes brutes ou très fines, faible impact de coupe, doux pour les mains, la tension musculaire et des tendons est soulagée, haut niveau de stabilité et aucun contrecoup grâce à l'essieu forgé meulé avec précision
  • Normes ISO 5749
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)