!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUSE, DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅜PO, FUSELÉE, EMBOUT DE AFFLEURANT À ENCASTRÉ DE ⅛PO, WS22T-37SS-37, 2/PQ

BUSE, DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅜PO, FUSELÉE, EMBOUT DE AFFLEURANT À ENCASTRÉ DE ⅛PO, WS22T-37SS-37, 2/PQ

TWECO

BUSE, DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅜PO, FUSELÉE, EMBOUT DE AFFLEURANT À ENCASTRÉ DE ⅛PO, WS22T-37SS-37, 2/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BUSE, DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅜PO, FUSELÉE, EMBOUT DE AFFLEURANT À ENCASTRÉ DE ⅛PO, WS22T-37SS-37, 2/PQ

BUSE, DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅜PO, FUSELÉE, EMBOUT DE AFFLEURANT À ENCASTRÉ DE ⅛PO, WS22T-37SS-37, 2/PQ

TWECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.18 / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2URR1
  • N° de modèle du manufacturier 12201336
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271716
  • PAGE DU CATALOGUE # 1440
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Cette buse WS22 en cuivre convient aux travaux de fabrication légers/moyens. Compatible avec les classiques n°2, n°3 et n°4, WeldSkill WM 250, WeldSkill WM 400, 210-3035, 210-4045, 212-3035, 212FN-4045, et la marque Tweco.

Spécifications techniques

  • ArticleBuse de soudage
  • Série22
  • Procédés de soudageMIG
  • Diamètre extérieur0,75
  • Compatible avec marque Tweco
  • Matériau Cuivre
  • À utiliser avec Pistolet MIG Tweco no. 2
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande