!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUSE,DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO,EMBOUT CONIQUE ENCASTRÉ DE ⅛ À 5/32PO,WS23H-62,2/PQ

BUSE,DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO,EMBOUT CONIQUE ENCASTRÉ DE ⅛ À 5/32PO,WS23H-62,2/PQ

TWECO

BUSE,DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO,EMBOUT CONIQUE ENCASTRÉ DE ⅛ À 5/32PO,WS23H-62,2/PQ close
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
BUSE,DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO,EMBOUT CONIQUE ENCASTRÉ DE ⅛ À 5/32PO,WS23H-62,2/PQ

BUSE,DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO,EMBOUT CONIQUE ENCASTRÉ DE ⅛ À 5/32PO,WS23H-62,2/PQ

TWECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.99 / PAQUET de 2
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
  • N° article WWG2URR9
  • N° de modèle du manufacturier 12301221
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171538
  • PAGE DU CATALOGUE # 1440
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Cette buse WS23 est en cuivre. Plus, compatible avec les classiques n°2, n°3 et n°4, WeldSkill WM 250, WeldSkill WM 400, 210-3035, 210-4045, 212-3035, 212FN-4045, et plus, et la marque Tweco. Fait pour les diffuseurs à gaz séries 52FN et WS52FN ou les tubes conducteurs de pistolets MIG MS450, WM400 et Tweco n°4. Pour le soudage MIG.

Spécifications techniques

  • ArticleBuse de soudage
  • Série23
  • Procédés de soudageMIG
  • Diamètre extérieur0,875 po
  • Compatible avec marque Tweco
  • Matériau Cuivre
  • À utiliser avec Diffuseurs de gaz 52FN, WS52FN ou MS450, WM400, tubes conducteurs Tweco style no. 4 pour pistolet MIG
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)