!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUSE, DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO, GOULOT D'ÉTRANGLEMENT, RETRAIT DE ⅛, 24AH-62SS, 2/PQ

BUSE, DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO, GOULOT D'ÉTRANGLEMENT, RETRAIT DE ⅛, 24AH-62SS, 2/PQ

TWECO

BUSE, DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO, GOULOT D'ÉTRANGLEMENT, RETRAIT DE ⅛, 24AH-62SS, 2/PQ close
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
BUSE, DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO, GOULOT D'ÉTRANGLEMENT, RETRAIT DE ⅛, 24AH-62SS, 2/PQ

BUSE, DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO, GOULOT D'ÉTRANGLEMENT, RETRAIT DE ⅛, 24AH-62SS, 2/PQ

TWECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 51,06 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TWC24AH62SS
  • N° de modèle du manufacturier 12401221
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141731
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Cette buse 24A est en cuivre. Comprend une buse à arrêt court et robuste Tweco modèle 24ah-62-SS 3,480 po pour les pistolets MIG de la série n°4 jusqu'à 450 A. Compatible avec Spray Master 350, Spray Master 450, MS310-116, MS310M-116, MS312-116, MS312L-116, MS312M-116, MS315-116, MS315-116DSRS, et plus, et la marque Tweco. Fait pour l'isolateur de buse référence n°34A. Pour le soudage MIG.

Spécifications techniques

  • ArticleBuse
  • Procédés de soudageMIG
  • Diamètre extérieur0,75
  • Compatible avec marque Tweco
  • À utiliser avec Tweco
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)