!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUSE,DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO,EMBOUT CONIQUE ENCASTRÉ DE 5/32PO,HD26B-62,2/PQ

BUSE,DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO,EMBOUT CONIQUE ENCASTRÉ DE 5/32PO,HD26B-62,2/PQ

TWECO

BUSE,DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO,EMBOUT CONIQUE ENCASTRÉ DE 5/32PO,HD26B-62,2/PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BUSE,DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO,EMBOUT CONIQUE ENCASTRÉ DE 5/32PO,HD26B-62,2/PQ

BUSE,DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE ⅝PO,EMBOUT CONIQUE ENCASTRÉ DE 5/32PO,HD26B-62,2/PQ

TWECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.73 / PAQUET de 2

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG49NW80
  • N° de modèle du manufacturier 12601285
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171535
  • PAGE DU CATALOGUE # 1440
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Cette buse HD24 est en laiton. Comprends une buse robuste Tweco modèle hd26b-62 3,290 po pour les pistolets MIG de la série n°4 jusqu'à 600 A. Destinée au soudage de travaux lourds. Compatible avec Spray Master 350, Spray Master 450, MS310-116, MS310M-116, MS312-116, MS312L-116, MS312M-116, MS315-116, MS315-116DSRS, et plus, et la marque Tweco. Fait pour les diffuseurs de gaz série HD54.

Spécifications techniques

  • ArticleBuse
  • SérieClassique
  • Procédés de soudageMIG
  • À utiliser avecPistolet MIG Tweco
  • Compatible avec marque Tweco
  • Matériau Laiton
  • Caractéristiques Buse ultra-résistante Tweco HD26B-62 de 3,290 po pour des pistolets MIG de série numéro 4 jusqu'à 600 A
  • Diamètre extérieur 1,117
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande