!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JOINT SANITAIRE, ENVELOPPE (TYPE 3), DIAM INT DE 3,87 PO, DIAM EXT DE 4,68 PO, PTFE AVEC NOYAU EPDM

JOINT SANITAIRE, ENVELOPPE (TYPE 3), DIAM INT DE 3,87 PO, DIAM EXT DE 4,68 PO, PTFE AVEC NOYAU EPDM

NYCOIL

JOINT SANITAIRE, ENVELOPPE (TYPE 3), DIAM INT DE 3,87 PO, DIAM EXT DE 4,68 PO, PTFE AVEC NOYAU EPDM close
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
JOINT SANITAIRE, ENVELOPPE (TYPE 3), DIAM INT DE 3,87 PO, DIAM EXT DE 4,68 PO, PTFE AVEC NOYAU EPDM

JOINT SANITAIRE, ENVELOPPE (TYPE 3), DIAM INT DE 3,87 PO, DIAM EXT DE 4,68 PO, PTFE AVEC NOYAU EPDM

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,78 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 78,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NYC63331
  • N° de modèle du manufacturier 63331
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce joint sanitaire blanc de 0,185 po d'épaisseur, certifié par la FDA, a un diamètre intérieur de 3,87 po et un diamètre extérieur de 4,68 po. Il possède un raccordement de type enveloppe (type 3) et s'utilise avec des raccords tri-clamp. La température d'utilisation est de -100 °F à 500 °F. Il est fabriqué en PTFE avec un noyau EPDM et résiste aux produits chimiques et aux variations de températures.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.