!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
ADAPTATEUR DROIT, KF X RACCORD CANNELÉ, DIAMÈTRE EXT DE ¾ PO, BARBELÉ DE ¾ PO, ACIER INOX 304

ADAPTATEUR DROIT, KF X RACCORD CANNELÉ, DIAMÈTRE EXT DE ¾ PO, BARBELÉ DE ¾ PO, ACIER INOX 304

NYCOIL

ADAPTATEUR DROIT, KF X RACCORD CANNELÉ, DIAMÈTRE EXT DE ¾ PO, BARBELÉ DE ¾ PO, ACIER INOX 304 close
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
ADAPTATEUR DROIT, KF X RACCORD CANNELÉ, DIAMÈTRE EXT DE ¾ PO, BARBELÉ DE ¾ PO, ACIER INOX 304

ADAPTATEUR DROIT, KF X RACCORD CANNELÉ, DIAMÈTRE EXT DE ¾ PO, BARBELÉ DE ¾ PO, ACIER INOX 304

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,39 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 695,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NYC67661
  • N° de modèle du manufacturier 67661
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Cet adaptateur droit a un diamètre extérieur de 3/4 po, un barbelé de 3/4 po de longueur et un diamètre de bride de 1 11/54 po avec un type de raccord KF x raccord cannelé et peut être utilisé dans des applications de vide très poussé. Il est fabriqué en acier inoxydable 304 et a une capacité de vide maximale de 10-7 torr à 72 °F. Ce produit a un numéro de référence de 16.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.