!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
JOINT D'ÉCRAN SANITAIRE, NOIR, STANDARD (TYPE 1), DIAM INT DE 1,875 PO, DIAM EXT DE 2,5 PO, BUNA-N

JOINT D'ÉCRAN SANITAIRE, NOIR, STANDARD (TYPE 1), DIAM INT DE 1,875 PO, DIAM EXT DE 2,5 PO, BUNA-N

NYCOIL

JOINT D'ÉCRAN SANITAIRE, NOIR, STANDARD (TYPE 1), DIAM INT DE 1,875 PO, DIAM EXT DE 2,5 PO, BUNA-N close
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
JOINT D'ÉCRAN SANITAIRE, NOIR, STANDARD (TYPE 1), DIAM INT DE 1,875 PO, DIAM EXT DE 2,5 PO, BUNA-N

JOINT D'ÉCRAN SANITAIRE, NOIR, STANDARD (TYPE 1), DIAM INT DE 1,875 PO, DIAM EXT DE 2,5 PO, BUNA-N

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,76 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 380,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NYC67441
  • N° de modèle du manufacturier 67441
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce joint sanitaire noir de 0,203 po d'épaisseur, certifié par la FDA, a un diamètre intérieur de 1,875 po et un diamètre extérieur de 2,5 po. Il possède un raccordement standard (type 1) et s'utilise avec des raccords tri-clamp. La température de travail est de -35 °F à 250 °F. Il est fabriqué en Buna-N et résiste à l'huile, à l'eau et aux produits chimiques légers.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.