!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE ¼ PO, 100 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE ¼ PO, 100 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE ¼ PO, 100 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE close
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
TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE ¼ PO, 100 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE ¼ PO, 100 PI, 140 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.52 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT627
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-627
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Tube en PTFE 100 pieds de long, certifié par la FDA/3A 20-27. Rayon de courbure de un po et une épaisseur de paroi de 1/32 po. Diamètre intérieur est de 3/16 pouce et le diamètre extérieur est de 1/4 pouce. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 140 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base de substances chimiques, d'eau, de vapeur, d'air, d'aliments, de haute température, de haute pression, d'huile et de carb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • Diamètre extérieur3/16 po
  • Couleur de bandePas de bande
  • Pression d'éclatement60 lb/po²
  • D.I. du tuyau ondulé 1/8 po
  • Épaisseur de paroi 1/32 po
  • Système de mesure Pouce