!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANS, NYLON, 100 PI LO, SPIRALE

TUBE, TRANS, NYLON, 100 PI LO, SPIRALE

USA SEALING

TUBE, TRANS, NYLON, 100 PI LO, SPIRALE close
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
TUBE, TRANS, NYLON, 100 PI LO, SPIRALE

TUBE, TRANS, NYLON, 100 PI LO, SPIRALE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.37 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSAHT5488
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-5488
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • DuretéRockwell R75
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauNylon
  • Températures de service max.200 Degrees F
  • Longueur hors tout100 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à l'usure
  • NormesSans objet
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsSans objet
  • AutoclavableNon
  • ClartéSemi-transparent
  • FlexibilitéRigide
  • Système de mesureMétrique
  • Couleur Transparent
  • D.I. du tuyau ondulé 2,7 mm
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 350 lb/po²
  • Diamètre extérieur 4 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,65 mm
  • Compatibilité chimique Acétone, chlorure de calcium, éther, fréon 12, acétate de méthyle, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone, chlorure de potassium, nitrate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de zinc
  • Rayon de cintrage 12 mm
  • Compatibilité des raccords Compression, raccord instantané
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale