!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TYGON

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TYGON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $222.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG9WRC0
  • N° de modèle du manufacturier ACF00022
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéDureté Shore A 56
  • MatériauTPE
  • Numéro de commerce du matériauE-3603
  • Températures de service max.165 Degrees F
  • Longueur hors tout50 pi
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,06 po
  • ClartéTransparent
  • FlexibilitéFlexible
  • Forme du tubeSpirale
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Pour l'utilisation en eau potableOui
  • Application Eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 5/16 po
  • Nom du matériau Tygon S3
  • Déplacement/course, 1ere étage 17 lb/po² à 73 Degrees F
  • Diamètre extérieur 7/16 po
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'abrasion, résistant aux acides, résistant aux produits chimiques, résistant aux fissures, résistant à la flexion et à la fatigue, résistant à la déchirure.
  • Normes 10/2011/UE, 1907/2006/CE, 1935/2004/CE, ASTM D1004, ASTM D1599, ASTM D2240, ASTM D395 Méthode B, ASTM D412, ASTM D570, ASTM D746, ASTM D792, FDA 21 CFR 170-189, Loi japonaise sur l'assainissement des aliments 370/1959, NSF 51
  • Rayon de cintrage 1 3/8 po
  • Ne contient pas BPA, Phtalates
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Évalué sous vide
  • Pour le type de fluide Boissons, produits chimiques corrosifs
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande