!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TYGON

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO close
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
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TYGON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $737.85 / CHAQUE
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
  • N° article WWG786VL0
  • N° de modèle du manufacturier AMH00046
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 64
  • Couleur de gaineTransparent
  • MatériauTygon
  • Numéro de commerce du matériauB-44-5X IB
  • Températures de service max.165 Degrees F
  • Diamètre extérieur7/8 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon
  • RenfortLaine renforcée
  • Épaisseur de paroi0,125 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliersHuile minérale
  • Rayon de cintrage2 3/8 po
  • Ne contient pasComposants dérivés d'animaux, BPA, organismes génétiquement modifiés, latex, mélamine, nitrosamines, polluants organiques persistants, phtalates dépassant les limites de REACH, RoHS, CA Prop 65, substances de REACH ou RoHS dépassant les limites
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Produits laitiers, aliments et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 5/8 po
  • Matériau de gaine PVC
  • Nom du matériau Tygon
  • Déplacement/course, 1ere étage 165 lb/po² à 73 Degrees F
  • Pression de vide maximale 25 po de mercure
  • Longueur hors tout 50 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant à la déchirure
  • Normes 3-A, Règlement de l'UE sur le contact alimentaire (UE) No 10/2011, FDA 21 CFR 170-199, NSF 51, NSF 61
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, eau distillée, glycérine, lait, eau non potable, jus d'orange, eau potable, eau salée, boissons non alcoolisées, vinaigre.
  • Autoclavable Non
  • Clarté Transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale