!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TYGON

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TYGON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $485.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22XH95
  • N° de modèle du manufacturier ADK00019
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 40
  • Couleur de gaineTransparent
  • MatériauTPE
  • Numéro de commerce du matériauE-1000
  • Températures de service max.125 Degrees F
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueOui
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,13 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliersHuile minérale
  • Rayon de cintrage5/8 po
  • Ne contient pasBPA, Phtalates au-dessus des limites dans REACH, RoHS, CA Prop 65, Latex, Substances dans REACH ou RoHS au-dessus des limites
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videÉvalué sous vide
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Application industrielleLaboratoire
  • Application Boisson, aliments, air, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1/4 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Tygon
  • Déplacement/course, 1ere étage 14 lb/po² à 73 Degrees F
  • Pression de vide maximale 29,9 po de mercure
  • Longueur hors tout 50 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux basses températures, résistant à la déchirure
  • Normes ASTM D1004, ASTM D1599, ASTM D2240, ASTM D395, ASTM D412, ASTM D570, ASTM D746, ASTM D792, FDA
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, eau distillée, glycérine, lait, eau non potable, jus d'orange, eau salée, boissons non alcoolisées, vinaigre.
  • Autoclavable Non
  • Clarté Semi-transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Distribution d'aliments et de boissons, pompe péristaltique, conduites d'aération et de vidange
  • Pour le type de fluide Boissons, produits chimiques corrosifs
  • Température minimale de service -67 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande