!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, 10 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 10 PI LO

TYGON

TUBE, TRANSPARENT, 10 PI LO close
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
TUBE, TRANSPARENT, 10 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 10 PI LO

TYGON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $675.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22XJ10
  • N° de modèle du manufacturier AVX06057
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéDureté Shore A 56
  • Couleur de gaineTransparent
  • MatériauTPE
  • Numéro de commerce du matériauE-LFL
  • Températures de service max.165 Degrees F
  • Diamètre extérieur1 1/4 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueOui
  • RenfortNon renforcé
  • Épaisseur de paroi0,25 po
  • Compatibilité avec les produits pétroliersHuile minérale
  • Rayon de cintrage1 3/4 po
  • Ne contient pasBPA, Phtalates au-dessus des limites de REACH, RoHS, CA Prop 65, Organismes génétiquement modifiés, Latex, Mélamine, Polluants organiques persistants, Substances au-dessus des limites de REACH ou RoHS
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videÉvalué sous vide
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Application industrielleLaboratoire
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 3/4 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Tygon S3
  • Déplacement/course, 1ere étage 24 lb/po² à 73 Degrees F
  • Pression de vide maximale 29,9 po de mercure
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant à la déchirure
  • Normes Classe IV, FDA, ISO 10993, NSF 51
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, acide citrique, produits laitiers, eau distillée, glycérine, lait, eau non potable, jus d'orange, eau salée, boissons non alcoolisées, vinaigre.
  • Autoclavable Oui
  • Clarté Semi-transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Production de cosmétiques, distribution d'aliments et de boissons, produits chimiques de haute pureté, pompe péristaltique, produits pharmaceutiques
  • Pour le type de fluide Boissons
  • Température minimale de service -51 Degrees F