!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 2 MM, DIAMÈTRE EXT DE 4 MM, 55A, LONGUEUR DE 100 PI, SANTOPRÈNE

TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 2 MM, DIAMÈTRE EXT DE 4 MM, 55A, LONGUEUR DE 100 PI, SANTOPRÈNE

NYCOIL

TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 2 MM, DIAMÈTRE EXT DE 4 MM, 55A, LONGUEUR DE 100 PI, SANTOPRÈNE close
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
TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 2 MM, DIAMÈTRE EXT DE 4 MM, 55A, LONGUEUR DE 100 PI, SANTOPRÈNE

TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 2 MM, DIAMÈTRE EXT DE 4 MM, 55A, LONGUEUR DE 100 PI, SANTOPRÈNE

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.17 / PIED
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
  • N° article NYC76083
  • N° de modèle du manufacturier 76083
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.024 lb

Informations sur le produit

Ce tube de 100 pieds de long en santoprène naturel a un rayon de courbure d'un millimètre et une épaisseur de paroi d'un millimètre. Le diamètre intérieur est de deux millimètres et le diamètre extérieur est de quatre millimètres. La température de fonctionnement est de -10 °F à 275 °F avec une pression maximale de 7,25 lb/po2, et il peut être utilisé dans des applications pneumatiques. Il a une dureté de tube de 55A.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.