!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 12 MM, DIAMÈTRE EXT DE 16 MM, 55A, LONGUEUR DE 25 PI, SANTOPRÈNE

TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 12 MM, DIAMÈTRE EXT DE 16 MM, 55A, LONGUEUR DE 25 PI, SANTOPRÈNE

NYCOIL

TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 12 MM, DIAMÈTRE EXT DE 16 MM, 55A, LONGUEUR DE 25 PI, SANTOPRÈNE close
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
TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 12 MM, DIAMÈTRE EXT DE 16 MM, 55A, LONGUEUR DE 25 PI, SANTOPRÈNE

TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 12 MM, DIAMÈTRE EXT DE 16 MM, 55A, LONGUEUR DE 25 PI, SANTOPRÈNE

NYCOIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 0,72 $ / PIED

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 360,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NYC76063
  • N° de modèle du manufacturier 76063
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Ce tube de 25 pieds de long en santoprène naturel a un rayon de courbure de deux millimètres et une épaisseur de paroi deux millimètres. Le diamètre intérieur est de 12 millimètres et le diamètre extérieur est de 16 millimètres. La température de fonctionnement est de -10 °F à 275 °F avec une pression maximale de 15,95 lb/po2, et il peut être utilisé dans des applications pneumatiques. Il a une dureté de tube de 55A.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.