!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
TUYAU,DE 10MM,LO 100 PI,VERT

TUYAU,DE 10MM,LO 100 PI,VERT

APPROVED VENDOR

TUYAU,DE 10MM,LO 100 PI,VERT close
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
TUYAU,DE 10MM,LO 100 PI,VERT

TUYAU,DE 10MM,LO 100 PI,VERT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LZJ7
  • N° de modèle du manufacturier PU10MAG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231314
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.46 lb

Spécifications techniques

  • Article Tuyau
  • Diamètre extérieur 10 mm
  • Normes NSF
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Pression d'éclatement 600 lb/po²
  • D.I. du tuyau ondulé 6,5 mm
  • Type de tube en polyéthylène réticulé Sans objet
  • Épaisseur de paroi 1,75 mm
  • Système de mesure Métrique