!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT U-BOAT GALV

CHARIOT U-BOAT GALV

DAYTON

CHARIOT U-BOAT GALV close
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
CHARIOT U-BOAT GALV

CHARIOT U-BOAT GALV

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $689.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM4VMD3
  • N° de modèle du manufacturier 4VMD3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 124.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Longueur hors tout 61 po
  • Matériau de plateau Bois
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Finition/revêtement du cadre Revêtement en poudre
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Largeur de roulette 2 po
  • Hauteur hors tout 61 po
  • Largeur hors tout 16 po
  • Hauteur de plate-forme 11-3/4"
  • Largeur de plate-forme 16"
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Deux côtés
  • Couleur Rouge
  • Diamètre de roulette 8 po