!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT EN U ACIER

CHARIOT EN U ACIER

DAYTON

CHARIOT EN U ACIER close
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
CHARIOT EN U ACIER

CHARIOT EN U ACIER

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $509.58 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM4VMC5
  • N° de modèle du manufacturier 4VMC5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 182.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Longueur hors tout 63 po
  • Matériau de plateau Acier
  • Longueur de plate-forme 60 po
  • Surface de la plateforme Lisse
  • Finition/revêtement du cadre Revêtement en poudre
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Deux côtés
  • Couleur Rouge
  • Comprend (2) poignées
  • Largeur de roulette 2 po
  • Hauteur hors tout 60-1/4 po
  • Largeur hors tout 16 po
  • Hauteur de plate-forme 10-3/4 po
  • Largeur de plate-forme 16 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Type de manche/poignée Angle obtus
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Diamètre de roulette 8 po
  • Type de roulette Polyuréthane