!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT A PLATE-FORME

CHARIOT A PLATE-FORME

RAYMOND PRODUCTS

CHARIOT A PLATE-FORME close
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
CHARIOT A PLATE-FORME

CHARIOT A PLATE-FORME

RAYMOND PRODUCTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $797.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RAY3942
  • N° de modèle du manufacturier 3942
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 635
  • Poids à l’expédition 60.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot à plate-forme
  • Hauteur hors tout 43 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Hauteur de plate-forme 7-1/2"
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Type de manche/poignée Amovible
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Assemblé(e)
  • Diamètre de roulette 4 po
  • Capacité de charge 850 lb
  • Longueur hors tout 36 po
  • Matériau de plateau Acier
  • Longueur de plate-forme 36"
  • Surface de la plateforme Nervurée
  • Finition/revêtement du cadre Revêtement de vinyle
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Deux côtés
  • Couleur Rouge
  • Longueur, position prolongée 37-1/4 po
  • Type de roulette Pivotante