!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT A PLATEFORME EN ACIER

CHARIOT A PLATEFORME EN ACIER

DURHAM

CHARIOT A PLATEFORME EN ACIER close
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
CHARIOT A PLATEFORME EN ACIER

CHARIOT A PLATEFORME EN ACIER

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $439.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DHMEPT2448-95
  • N° de modèle du manufacturier EPT2448-95
  • N° de classification normalisée des produits et services 24000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 85.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Camion à plateforme en acier
  • Hauteur hors tout 36 po (9-1/8 po sans poignée)
  • Largeur hors tout 24 po
  • Hauteur de plate-forme 9-1/8"
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Type de manche/poignée Poignée en pipe de 1-1/4 po en diamètre, amovible
  • Couleur Gris
  • Diamètre de roulette 6 po
  • Capacité de charge 2 000 lb
  • Longueur hors tout 48 po
  • Matériau de plateau Acier de calibre 14
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Un côté
  • Longueur, position prolongée 36 po
  • Largeur de roulette 2 po