!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHRT DE PLTEFRME PLASTIC PLIANT HDL

CHRT DE PLTEFRME PLASTIC PLIANT HDL

VESTIL

CHRT DE PLTEFRME PLASTIC PLIANT HDL close
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
CHRT DE PLTEFRME PLASTIC PLIANT HDL

CHRT DE PLTEFRME PLASTIC PLIANT HDL

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $483.44 / CHAQUE
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
  • N° article VESFPT2537
  • N° de modèle du manufacturier FPT2537
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Camion à plateforme en plastique avec poignée pliable
  • Hauteur hors tout 13 po
  • Largeur hors tout 25 po
  • Hauteur de plate-forme 8"
  • Largeur de plate-forme 25"
  • Type de manche/poignée Pliable
  • Comprend Rebord de 1/2 po
  • Diamètre de roulette 6 po
  • Type de roulette (2) pivotantes, (2) fixes
  • Capacité de charge 500 lb
  • Longueur hors tout 37 po
  • Matériau de plateau Plastique
  • Longueur de plate-forme 37"
  • Matériau de la carcasse Plastique et acier
  • Couleur Vert
  • Longueur, position prolongée 37 po
  • Largeur de roulette 1-1/2 po