!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHRT DE PLTEFRME PLASTIC PLIANT HDL

CHRT DE PLTEFRME PLASTIC PLIANT HDL

VESTIL

CHRT DE PLTEFRME PLASTIC PLIANT HDL close
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
CHRT DE PLTEFRME PLASTIC PLIANT HDL

CHRT DE PLTEFRME PLASTIC PLIANT HDL

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $327.38 / CHAQUE
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
  • N° article VESFPT2133
  • N° de modèle du manufacturier FPT2133
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.92 lb

Spécifications techniques

  • Article Camion à plateforme en plastique avec poignée pliable
  • Hauteur hors tout 11 po
  • Largeur hors tout 21 po
  • Hauteur de plate-forme 6-1/2"
  • Largeur de plate-forme 21"
  • Type de manche/poignée Pliable
  • Comprend Rebord de 1/2 po
  • Diamètre de roulette 4 po
  • Type de roulette (2) pivotantes, (2) fixes
  • Capacité de charge 500 lb
  • Longueur hors tout 33 po
  • Matériau de plateau Plastique
  • Longueur de plate-forme 33"
  • Matériau de la carcasse Plastique et acier
  • Couleur Vert
  • Longueur, position prolongée 33 po
  • Largeur de roulette 1-1/4 po