!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT P-F BOIS DUR 24X48

CHARIOT P-F BOIS DUR 24X48

VESTIL

CHARIOT P-F BOIS DUR 24X48 close
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
CHARIOT P-F BOIS DUR 24X48

CHARIOT P-F BOIS DUR 24X48

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $566.06 / CHAQUE
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
  • N° article VESVHPT2448
  • N° de modèle du manufacturier VHPT2448
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Chariot à plate-forme en bois dur 24 po x 48 po
  • Hauteur hors tout 36-5/8 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Hauteur de plate-forme 9-1/2"
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Diamètre de roulette 6 po
  • Type de roulette (2) pivotantes, (2) fixes
  • Capacité de charge 1 600 lb
  • Longueur hors tout 50 po
  • Matériau de plateau Bois dur
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Matériau de la carcasse Bois dur
  • Couleur Havane
  • Longueur, position prolongée 50 po
  • Largeur de roulette 2 po