!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
PLATEFORME DE CHARIOT DOUBLE PONTS

PLATEFORME DE CHARIOT DOUBLE PONTS

VESTIL

PLATEFORME DE CHARIOT DOUBLE PONTS close
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
PLATEFORME DE CHARIOT DOUBLE PONTS

PLATEFORME DE CHARIOT DOUBLE PONTS

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $964.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESVHPT/D2448
  • N° de modèle du manufacturier VHPT/D2448
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 186.0 lb

Spécifications techniques

  • Capacité de charge 1 600 lb
  • Longueur hors tout 50 po
  • Matériau de plateau Bois dur
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Couleur Havane
  • Longueur, position prolongée 50 po
  • Largeur de roulette 2 po
  • Hauteur hors tout 42-1/4 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Hauteur de plate-forme Bottom: 9-1/4", Top: 29-1/2"
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Diamètre de roulette 6 po
  • Type de roulette (2) pivotantes, (2) fixes