!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT BARRE REPLIABLE ALUM 48

CHARIOT BARRE REPLIABLE ALUM 48

VESTIL

CHARIOT BARRE REPLIABLE ALUM 48 close
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
CHARIOT BARRE REPLIABLE ALUM 48

CHARIOT BARRE REPLIABLE ALUM 48

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $469.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESAFT48NM
  • N° de modèle du manufacturier AFT48NM
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Spécifications techniques

  • Article Poignée unique
  • Hauteur hors tout 34-1/16 po
  • Largeur hors tout 24 po
  • Hauteur de plate-forme 8-3/8"
  • Largeur de plate-forme 24"
  • Type de manche/poignée Pliant
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Diamètre de roulette 5 po
  • Type de roulette (2) pivotantes, (2) fixes
  • Capacité de charge 600 lb
  • Longueur hors tout 48 po
  • Matériau de plateau Aluminium
  • Longueur de plate-forme 48"
  • Matériau de la carcasse Aluminium
  • Couleur Argent
  • Longueur, position prolongée 48 po
  • Largeur de roulette 1-1/4 po