!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CHARIOT BARRE REPLIABLE ALUM 30

CHARIOT BARRE REPLIABLE ALUM 30

VESTIL

CHARIOT BARRE REPLIABLE ALUM 30 close
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
CHARIOT BARRE REPLIABLE ALUM 30

CHARIOT BARRE REPLIABLE ALUM 30

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $322.62 / CHAQUE
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
  • N° article VESAFT30NM
  • N° de modèle du manufacturier AFT30NM
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.2 lb

Spécifications techniques

  • Article Poignée unique
  • Hauteur hors tout 33-9/16 po
  • Largeur hors tout 18-1/2 po
  • Hauteur de plate-forme 7-3/8"
  • Largeur de plate-forme 18-1/2"
  • Matériau de la carcasse Aluminium
  • Emplacement des ouvertures pour la poignée Deux côtés
  • Couleur Argent
  • Longueur, position prolongée 30 po
  • Diamètre de roulette 4 po
  • Type de roulette (2) pivotantes, (2) fixes
  • Capacité de charge 400 lb
  • Longueur hors tout 30 po
  • Matériau de plateau Aluminium
  • Longueur de plate-forme 30"
  • Surface de la plateforme Nervurée
  • Type de manche/poignée Pliant
  • Nombre de plates-formes 1
  • Assemblé(e)/Non assemblé(e) Non assemblé(e)
  • Pliable Oui
  • Largeur de roulette 1 po