!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
VESTE IMPERM DE CIRCULATION HT VIS,CSA,UNISX,TLE TTTGG/PTRN 60 PO,JNE,MANTEAU POLY A/PVC

VESTE IMPERM DE CIRCULATION HT VIS,CSA,UNISX,TLE TTTGG/PTRN 60 PO,JNE,MANTEAU POLY A/PVC

CONDOR

VESTE IMPERM DE CIRCULATION HT VIS,CSA,UNISX,TLE TTTGG/PTRN 60 PO,JNE,MANTEAU POLY A/PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VESTE IMPERM DE CIRCULATION HT VIS,CSA,UNISX,TLE TTTGG/PTRN 60 PO,JNE,MANTEAU POLY A/PVC

VESTE IMPERM DE CIRCULATION HT VIS,CSA,UNISX,TLE TTTGG/PTRN 60 PO,JNE,MANTEAU POLY A/PVC

CONDOR

Prix en liquidation :
$14.95 / CHAQUE

Votre prix : 78,91 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CDRTRJCSA-YW3XL
  • N° de modèle du manufacturier TRJCSA-YW3XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.97 lb

Informations sur le produit

Cette veste imprm unsx, longueur de la hanche, est jne ht vis et fabriquée en 100 % poly a/un revêtement en PVC et dblr en poly. Elle est dotée de matx réfléchs 3M Scotchlite 2po sur une bande ht vis contrastée 4 po, d'une ferm écl avant a/ferm sous patte fermée par crochet et boucle, d'aérations respirantes autour du torse et de trois poches. Elle est tle TTTG a/une poitrine de 60 po et lvbl. Elle est conforme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2.

Spécifications techniques

  • Article Manteau imperméable haute visibilité
  • Nb de poches internes 1
  • Couleur Jaune haute visibilité
  • Matériau 100 % polyester avec PVC
  • Taille 3T Grand
  • Nb de poches externes 2
  • Genre Unisexe
  • Normes CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande