!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAC À PEINT,VERT,1 L,17 X 12 1/4 X 2 3/4 PO,PLAST

BAC À PEINT,VERT,1 L,17 X 12 1/4 X 2 3/4 PO,PLAST

DYNAMIC

BAC À PEINT,VERT,1 L,17 X 12 1/4 X 2 3/4 PO,PLAST close
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
BAC À PEINT,VERT,1 L,17 X 12 1/4 X 2 3/4 PO,PLAST

BAC À PEINT,VERT,1 L,17 X 12 1/4 X 2 3/4 PO,PLAST

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.83 / CHAQUE
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
  • N° article DPAHZ020450
  • N° de modèle du manufacturier HZ020450
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ce plateau écologique de couleur verte est conçu pour la peinture, les teintures, les époxydes et les uréthanes. Il mesure 17 x 12 1/4 x 2 3/4 pouces et a une capacité d'un litre. Le plateau est construit en plastique recyclé.

Spécifications techniques

  • ArticlePlateau Enviro
  • MatériauPlastiques recyclés
  • ComprendPlateau vert plastique
  • Capacité 1 L
  • À utiliser avec Toutes les peintures et les solvants