!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SACS POUBELLES,COMPOSTABLE,VERT,500

SACS POUBELLES,COMPOSTABLE,VERT,500

RALSTON

SACS POUBELLES,COMPOSTABLE,VERT,500 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SACS POUBELLES,COMPOSTABLE,VERT,500

SACS POUBELLES,COMPOSTABLE,VERT,500

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.56 / CAISSE de 500

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RSN215017
  • N° de modèle du manufacturier 215017
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs poubelles
  • Largeur16 3/4 po
  • Épaisseur0,6 mil
  • Charge max.40 gal
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • % de contenu recyclé0%
  • Sacs par rouleau32
  • ParfumNon parfumé
  • Capacité 4 à 7 gal
  • Hauteur 17 3/4 po
  • Couleur Vert
  • Matériau de sac de déchets Matière compostable
  • Configuration de paquet Paquet plat
  • Légende Sac d'entrepreneur
  • Application Commerciale
  • Nb de rouleaux par paquet 2
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande