!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC ORDURES,12 - 16GAL,TRANSPARENT,PQ500

SAC ORDURES,12 - 16GAL,TRANSPARENT,PQ500

GRAINGER

SAC ORDURES,12 - 16GAL,TRANSPARENT,PQ500 close
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
SAC ORDURES,12 - 16GAL,TRANSPARENT,PQ500

SAC ORDURES,12 - 16GAL,TRANSPARENT,PQ500

GRAINGER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $167.23 / PAQUET de 500

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG38EU63
  • N° de modèle du manufacturier 38EU63
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures en plastique recyclé
  • Largeur24 po
  • Épaisseur1,0 mil
  • Charge max.40 lb
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondCroisée
  • % de contenu recyclé50 % post-consommation
  • Sacs par rouleau500
  • Capacité 12 à 16 gal
  • Hauteur 32 po
  • Couleur Transparent
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet Rouleau sans mandrin
  • Légende Sans légende
  • Application Commerciale
  • Nb de rouleaux par paquet 1
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 50 % de contenu recyclé post-consommation