!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEMADAPTPIEGE A/ECROU 1 1/2X1 1/4PO

FEMADAPTPIEGE A/ECROU 1 1/2X1 1/4PO

APPROVED VENDOR

FEMADAPTPIEGE A/ECROU 1 1/2X1 1/4PO close
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
FEMADAPTPIEGE A/ECROU 1 1/2X1 1/4PO

FEMADAPTPIEGE A/ECROU 1 1/2X1 1/4PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CNV7
  • N° de modèle du manufacturier 1CNV7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • Niveau de conformité faible en plombNon conforme
  • Matériau du raccord de tuyauABS
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AFemelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/4 po
  • Diamètre extérieur - côté B1 1/4 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau1 1/4 po, 1 7/8 po
  • CouleurNoir
  • Forme de base du raccord de tuyauAdaptateur
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur de siphon
  • Catégorie Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/2 po
  • Diamètre extérieur - côté A 2 3/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Filetage du tuyau - côté B 11.5
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Normes Catégorie de cellule 3222 telle que défini dans ASTM D3965