!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLE BACS MANUT.,5PO LO,BL,7 NBR,PK50

SCELLE BACS MANUT.,5PO LO,BL,7 NBR,PK50

TYDENBROOKS

SCELLE BACS MANUT.,5PO LO,BL,7 NBR,PK50 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCELLE BACS MANUT.,5PO LO,BL,7 NBR,PK50

SCELLE BACS MANUT.,5PO LO,BL,7 NBR,PK50

TYDENBROOKS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,90 $ / PAQUET de 50

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 218,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TDLV3053502103GRAI
  • N° de modèle du manufacturier V30535021-03-GRAI
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1045
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Type (sceaux de sécurité)Longueur fixe
  • Résistance à la rupture35 lb
  • Nb de chiffres7
  • Application primaire (sceaux de sécurité)Camions-citernes, sacs à monnaie, conteneurs, barils, trappes, sacs postaux, wagons porte-rails, bacs de manutention, remorques, camions, vannes
  • NormesISO 9001
  • Option de déchirementNon
  • Paramètres de marquage Chiffres aléatoirs
  • Type de marque (sceaux de sécurité) Estampage à chaud
  • Outil requis Aucun outil requis
  • Matériau Polypropylène
  • Taille de drapeau (sceaux de sécurité) 1-35/64 po H x 45/64 po La
  • Longueur 5 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande