Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces pinces-étaux ont cinq pièces, un ressort de rappel et une poignée droite. Le manche est couleur acier et les pinces sont en acier forgé. C'est un outil standard et nécessite un accessoire pour l'attacher. Cet outil de verrouillage offre une configuration plus rapide de l'outil et plus de force de verrouillage pour l'artisan professionnel.
Spécifications techniques
ArticlePince-étau
Couleur de manche/poignéeAcier
CaractéristiquesLes pinces-étaux Milwaukee Torque Lock offrent une grande force de verrouillage et un réglage facile pour les personnes de métier. La vis de serrage (brevet en instance) donne à l'utilisateur une géométrie plus pratique pour la force manuelle, tout en fournissant un espacement pour générer plus de couple, ceci grâce à la conception unqiue du tournevis à trou. Ce produit dispose des mâchoires durcies pour améliorer la force de serrage et est fait d'acier allié forgé pour une durabilité maximale. Les outils de verrouillage Milwaukee sont conçus pour les applications et les travaux les plus difficiles.
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca