!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPERIEUR CHEST RG GRIS 42 PO 12 TIROIRS

SUPERIEUR CHEST RG GRIS 42 PO 12 TIROIRS

PROTO

SUPERIEUR CHEST RG GRIS 42 PO 12 TIROIRS close
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
SUPERIEUR CHEST RG GRIS 42 PO 12 TIROIRS

SUPERIEUR CHEST RG GRIS 42 PO 12 TIROIRS

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,729.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PRTJSTV4228CD12RG
  • N° de modèle du manufacturier JSTV4228CD12RG
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 215.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoffre supérieur
  • Finition du corpsLustrée
  • Matériau du corpsAcier
  • Finition du tiroirLustrée
  • Matériau de la doublure de tiroirVinyle
  • Plage de tiroirs11 à 15
  • Fonction des glissièresRoulement à billes, déploiement complet
  • Facteur de marche nominalService intensif
  • Comprend(2) clés plates
  • Plus grande capacité de charge de tiroir125 lb
  • Système de verrouillageClé
  • Nb de poignées1
  • Profondeur hors tout22-3/8 po
  • Largeur hors tout42 po
  • StyleCoffre supérieur
  • Capacité de stockage totale12 212 po³
  • Dimensions42 po La x 22-3/8 po P x 28 po H
  • Couleur du corps Rouge
  • Calibre du corps Cal. 18
  • Couleur du tiroir Gris
  • Gabarit du tiroir Cal. 18
  • Matériau de tiroir Acier
  • Caractéristiques des glissières Fermeture douce
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Finition/couleur Rouge lustré
  • Comprend des doublures de tiroirs Oui
  • Style de couvercle Soulever
  • Nb de tiroirs 12
  • Nombre de clés incluses 2
  • Hauteur hors tout 28 po
  • Série Velocity
  • Capacité de charge totale 1 750 lb
  • Plage de largeur 40 po à 49 po de largeur
  • Dimensions hors tout 42 po La x 22-3/8 po P x 28 po H