!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BALANCER 4.4-8.8 LBS

BALANCER 4.4-8.8 LBS

INGERSOLL RAND

BALANCER 4.4-8.8 LBS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BALANCER 4.4-8.8 LBS

BALANCER 4.4-8.8 LBS

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $379.96 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRGBMDS4
  • N° de modèle du manufacturier BMDS-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112809
  • PAGE DU CATALOGUE # 261
  • Poids à l’expédition 4.65 lb

Spécifications techniques

  • Article Équilibreur d'outils
  • Pour pesage d'outils De 4,40 à 8,80 lb
  • Poids minimum de l'outil 4,4 lb
  • Matériau de câble Acier inoxydable
  • Type de montage de l'enrouleur Manille de suspension
  • Mécanisme de verrouillage Non verrouillable
  • Type de fixation d'outil Pince à ressort
  • Mécanisme de défaillance du ressort Oui
  • Caractéristiques Dispositif de limitation de course réglable, guide-câble anti-friction
  • Profondeur hors tout 3 3/8 po
  • Poids de dévidoir 4,4 lb
  • Série d'équilibreurs d'outils BMDS
  • Type de produit Équilibreur d'outils
  • Poids maximal de l'outil 8,8 lb
  • Longueur de câble 6,5 pi
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Hauteur de l'enrouleur lorsqu'il est rétracté 11 po
  • Type de rotation Fixe
  • Absorption des chocs Non inclus
  • Type de tambour Standard
  • Comprend Manille de suspension supérieure
  • Largeur hors tout 5 13/16 po
  • Ajustement de tension Clé réglage de la tension du ressort

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande