!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO 7/8 PO

PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO 7/8 PO

KNIPEX

PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO 7/8 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO 7/8 PO

PINCE/RAINURE LANGUETTE,MCHOIR LO 7/8 PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KPX8703125
  • N° de modèle du manufacturier 87 03 125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à rainure et languette
  • Mécanisme de réglageBoutons-poussoir
  • Forme de la mâchoireV
  • Ouverture maximale de la mâchoire1 po
  • Largeur de la mâchoire3/4 po
  • Style serrage (po)Coussin standard
  • IsolationNon
  • CaractéristiquesRéglage par simple pression d'un bouton directement sur la pièce à usiner, réglage fin, surfaces de préhension avec dents spéciales trempées, grande stabilité grâce au double guidage, faible force manuelle requise, faible usure et préhension fiable, pas de glissement sur la pièce à usiner, protection anti-pincement, saisie fiable du boulon de charnière, auto-bloquant sur les tuyaux, les écrous
  • À utiliser avecÉcrous, tuyaux, pompes
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • NormesDIN ISO 8976
  • Poids0,18 lb
  • Type de pince Pinces à rainure et languette
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur hors tout 5 po
  • Nombre de positions de mâchoires 13
  • Longueur de mâchoire 7/8 po
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Fixable sur longe Non
  • Finition Placage de chrome
  • Matériau de prise Plastique
  • Matériau de la pince Acier
  • Type d'acier Acier électrique au chrome-vanadium
  • Type de produit Pince à rainure et languette
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande