!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE/RAINURE LANGUETTE,LO 10 PO

PINCE/RAINURE LANGUETTE,LO 10 PO

KNIPEX

PINCE/RAINURE LANGUETTE,LO 10 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCE/RAINURE LANGUETTE,LO 10 PO

PINCE/RAINURE LANGUETTE,LO 10 PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KPX8801250
  • N° de modèle du manufacturier 88 01 250
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à rainure et languette
  • Mécanisme de réglageJoint à rainure
  • Forme de la mâchoireV
  • Ouverture maximale de la mâchoire2 po
  • Largeur de la mâchoire1 1/8 po
  • Style serrage (po)Coussin standard
  • IsolationNon
  • CaractéristiquesDents trempées à 61 Hrc, double guide à haute stabilité, protection anti-pincement, construction robuste, autobloquant
  • À utiliser avecÉcrous, tuyaux, pompes
  • Type d'ouverture de la mâchoireManuelle
  • SérieKnipex Alligator
  • Type d'acierAcier électrique au chrome-vanadium
  • Type de produitPince à rainure et languette
  • Type de pince Pinces à rainure et languette
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur hors tout 10 po
  • Nombre de positions de mâchoires 9
  • Longueur de mâchoire 3/4 po
  • Anti-étincelle Anti-étincelle
  • Fixable sur longe Non
  • Finition Poli
  • Matériau de prise Plastique
  • Matériau de la pince Acier
  • Normes DIN ISO 8976
  • Poids 0,7 lb
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande