!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SANGLE ARRIMAGE,CLIQUET REVERSIBL,20PI

SANGLE ARRIMAGE,CLIQUET REVERSIBL,20PI

PROGRIP

SANGLE ARRIMAGE,CLIQUET REVERSIBL,20PI close
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
SANGLE ARRIMAGE,CLIQUET REVERSIBL,20PI

SANGLE ARRIMAGE,CLIQUET REVERSIBL,20PI

PROGRIP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53FK22
  • N° de modèle du manufacturier 350600
  • N° de classification normalisée des produits et services 31151904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.6 lb

Spécifications techniques

  • Article - sangles d'arrimage Sangle d'arrimage
  • Longueur d'arrimage 20 pi
  • Charge d'utilisation 1665 lb
  • Matériau d'arrimage Polyester
  • Couleur Jaune
  • À utiliser avec Plateaux, remorques hd, remorques porte-conteneur, bateau de ski nautique, petite voiture, machinerie lourde
  • Longueur de la garantie du fabricant 90 jours
  • Ajustement de sangle d'arrimage Cliquet réversible
  • Largeur d'arrimage 1-1/2 po
  • Résistance à la rupture 5 000 lb
  • Matériau du bout d'arrimage Acier
  • Type du bout d'arrimage Crochet en J
  • Comprend Matériel, instructions de montage