!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
2X6 SANGLE RETRACTABLE 2PQ

2X6 SANGLE RETRACTABLE 2PQ

B. ERICKSON

2X6 SANGLE RETRACTABLE 2PQ close
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
2X6 SANGLE RETRACTABLE 2PQ

2X6 SANGLE RETRACTABLE 2PQ

B. ERICKSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.47 / CHAQUE
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
  • N° article ESN34414
  • N° de modèle du manufacturier 34414
  • N° de classification normalisée des produits et services 11162125
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.84 lb

Spécifications techniques

  • Article - sangles d'arrimage Sangle d'arrimage
  • Longueur d'arrimage 6 pi
  • Charge d'utilisation 1 333 lb
  • Matériau d'arrimage Polyester
  • Couleur Noir
  • À utiliser avec Camionnettes et remorques
  • Longueur de la garantie du fabricant 90 jours contre les défauts de fabrication
  • Ajustement de sangle d'arrimage Cliquet rétractable
  • Largeur d'arrimage 2 po
  • Résistance à la rupture 4 000 lb
  • Matériau du bout d'arrimage Acier
  • Type du bout d'arrimage Crochet en S
  • Comprend Crochet en « S » en acier recouvert de vinyle