!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE BUTEE,44MM DIA EXT

RONDELLE BUTEE,44MM DIA EXT

USA SEALING

RONDELLE BUTEE,44MM DIA EXT close
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
RONDELLE BUTEE,44MM DIA EXT

RONDELLE BUTEE,44MM DIA EXT

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.16 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSABPB372
  • N° de modèle du manufacturier ZUSAB-PB-372
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle de butée
  • Groupe de matériauxComposite multicouche
  • Arbre d'entraînement-320 Degrees F
  • Système de mesureMétrique
  • PV maximum51 365 lb/po²-fpm
  • Diamètre d'alésage 26 mm
  • Température max. 530 Degrees F
  • Diamètre extérieur 44 mm
  • Épaisseur de rondelle 1,5 mm
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)