!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE BUTEE,1 3/4PO DIA EXT

RONDELLE BUTEE,1 3/4PO DIA EXT

USA SEALING

RONDELLE BUTEE,1 3/4PO DIA EXT close
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
RONDELLE BUTEE,1 3/4PO DIA EXT

RONDELLE BUTEE,1 3/4PO DIA EXT

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.70 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSABPB1105
  • N° de modèle du manufacturier ZUSAB-PB-1105
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle de butée
  • Groupe de matériauxComposite multicouche
  • Arbre d'entraînement-320 Degrees F
  • Système de mesurePouce
  • PV maximum51 365 lb/po²-fpm
  • Diamètre d'alésage 1 po
  • Température max. 530 Degrees F
  • Diamètre extérieur 1 3/4 po
  • Épaisseur de rondelle 0,062 po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)