!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FREIN FILETS À FAIBLE RÉSISTANCE, 222MS, MV, CONFORME À SPEC MIL, BOUTEILLE 0,34OZ LIQ

FREIN FILETS À FAIBLE RÉSISTANCE, 222MS, MV, CONFORME À SPEC MIL, BOUTEILLE 0,34OZ LIQ

LOCTITE

FREIN FILETS À FAIBLE RÉSISTANCE, 222MS, MV, CONFORME À SPEC MIL, BOUTEILLE 0,34OZ LIQ close
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
FREIN FILETS À FAIBLE RÉSISTANCE, 222MS, MV, CONFORME À SPEC MIL, BOUTEILLE 0,34OZ LIQ

FREIN FILETS À FAIBLE RÉSISTANCE, 222MS, MV, CONFORME À SPEC MIL, BOUTEILLE 0,34OZ LIQ

LOCTITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.54 / CHAQUE
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
  • N° article LCT135333R
  • N° de modèle du manufacturier 135333
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201601
  • PAGE DU CATALOGUE # 1245
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ce frein-filets de faible résistance est violet et est livré dans une bouteille de 0,34oz liq. Conforme aux normes Mil-S-46163-A Type II de classe M. Ce frein-filet à faible résistance nécessite un temps de travail de 20min, répond aux spécifications militaires et a une force de blocage des filetages réduite.

Spécifications techniques

  • ArticleFrein-filet à faible résistance
  • Force de blocage du filetageFaible
  • Taille de contenant0,34 oz liq.
  • Temps de travail20 minutes
  • Type de cureAnaérobie
  • NormesMil-S-46163-A Type II Catégorie M
  • Point d'éclair200 Degrees F
  • Températures de service max.300 Degrees F
  • Température minimale de service-65 Degrees F
  • Couple prévalent9 po-lb
  • Méthode d'enlèvementOutil à main
  • Exigences de stockage8 Degrees C à 21 Degrees C
  • Pour le type de matériau Laiton, bronze, cuivre, fer, manganèse, monel, nickel, acier
  • Couleur Violet
  • Type de contenant Bouteille
  • Couple de démarrage 25 po-lb
  • Propriétés du blocage du filetage Conforme aux spécifications militaires
  • Base chimique Acide oléique 5.5EO
  • Temps jusqu'à durcissement complet 1 jour
  • Viscosité maximum 1,600 cP
  • Viscosité minimale 800 CP
  • Forme du produit Liquide
  • Poids spécifique 1.05
  • Teneur en COV 1,79 g/L