!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
CNNXIONS ESSAI/PINCES CROCO,15A,600V,3PI

CNNXIONS ESSAI/PINCES CROCO,15A,600V,3PI

EXTECH

CNNXIONS ESSAI/PINCES CROCO,15A,600V,3PI close
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
CNNXIONS ESSAI/PINCES CROCO,15A,600V,3PI

CNNXIONS ESSAI/PINCES CROCO,15A,600V,3PI

EXTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.54 / CHAQUE
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
  • N° article FLSCLTTL
  • N° de modèle du manufacturier CLT-TL
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article Connexions d'essai et pinces crocodiles
  • À utiliser avec CLT600
  • Tension maximale 600 V
  • Cote de sécurité de l'instrument CAT III 600 V
  • Type de raccordement du compteur Fiche banane
  • Longueur de la garantie du fabricant 6 mois
  • Taille de fil 18 AWG
  • Normes EN61010-031
  • Comprend (2) pinces crocodiles
  • Code de couleur Noir, rouge
  • Longueur 3 pi
  • Nombre de cordons de test 2
  • Courant maximal 15 A
  • Caractéristiques Fiche banane
  • Mesure de la température minimale 32 à 104 Degrees F or 0 à 40 Degrees C
  • Isolation de fil Double isolation
  • Terminaison de l'extrémité du test Pince crocodile