!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A

TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A

FLUKE

TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A close
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
TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A

TROUSSE FIL D'ESSAI, 1 000 V, 10 A

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.12 / CHAQUE
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
  • N° article FETT5KIT
  • N° de modèle du manufacturier T5-KIT
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de fils d'essai
  • ComprendAC285 Suregrip pince crocodile à grande mâchoire, C33, étui de transport souple, Tp238 Suregrip ensemble de sondes de test isolées.
  • Cote de sécurité de l'instrumentCAT III 1 000 V, CAT IV 600 V
  • Courant maximal10 A
  • Nombre de pinces de test modulaires1
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • À utiliser avec Tout multimètre, pince de mesure ou instrument de test acceptant une fiche banane standard enveloppée.
  • Tension maximale 1 000 V
  • Terminaison de l'extrémité du test Pince crocodile, sonde
  • Type de raccordement du compteur Fiche banane standard blindée
  • Nombre de pinces crocodiles 1
  • Normes CSA, UL