!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
BORNE DE BATTERIE, RENFORCÉ, COUDE 90 ° , COMPRESSN, CAL 1/0, CUIVRE ÉTAMÉ

BORNE DE BATTERIE, RENFORCÉ, COUDE 90 ° , COMPRESSN, CAL 1/0, CUIVRE ÉTAMÉ

STANDARD

BORNE DE BATTERIE, RENFORCÉ, COUDE 90 ° , COMPRESSN, CAL 1/0, CUIVRE ÉTAMÉ close
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
BORNE DE BATTERIE, RENFORCÉ, COUDE 90 ° , COMPRESSN, CAL 1/0, CUIVRE ÉTAMÉ

BORNE DE BATTERIE, RENFORCÉ, COUDE 90 ° , COMPRESSN, CAL 1/0, CUIVRE ÉTAMÉ

STANDARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 29,79 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 148,95 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BLSBP213
  • N° de modèle du manufacturier BP213
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121435
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette borne et cosse à compression de calibre un/zéro a un coude à 90°. Elle est en cuivre étamé et les connecteurs comprennent un écrou de compression pour des terminaisons sans problème. L'installation de l'outil à main élimine le besoin d'une torche, d'une soudure ou d'un outil de sertissage.

Spécifications techniques

  • Article borne de batterie
  • Caractéristiques Bornes de compression de service intensif, conception en cuivre plaqué
  • Calibre 1/0 Cal.