!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS TENACTIV SBTAKLP RÉSISTANTS AUX COUPURES, NOIR, M/8, ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURE A8/PERFORATION 5, 10GA

GANTS TENACTIV SBTAKLP RÉSISTANTS AUX COUPURES, NOIR, M/8, ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURE A8/PERFORATION 5, 10GA

SUPERIOR GLOVE

GANTS TENACTIV SBTAKLP RÉSISTANTS AUX COUPURES, NOIR, M/8, ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURE A8/PERFORATION 5, 10GA close
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
GANTS TENACTIV SBTAKLP RÉSISTANTS AUX COUPURES, NOIR, M/8, ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURE A8/PERFORATION 5, 10GA

GANTS TENACTIV SBTAKLP RÉSISTANTS AUX COUPURES, NOIR, M/8, ANSI/ISEA ABRASION 5/COUPURE A8/PERFORATION 5, 10GA

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,48 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 257,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGSBTAKLPM
  • N° de modèle du manufacturier SBTAKLPM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs résistants aux coupures sont de taille moyenne. Ils sont par ailleurs non doublés et homologués ANSI/ISEA pour leur résistance aux coupures niveau A8/aux perforations niveau 5. Ils sont dotés de manchettes en tricot, de fil Tenactiv, renforcés en acier pour une protection anti-coupures ANSI de niveau 8 à 360° et présentent des paumes en cuir.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Matériau en tricotCuir
  • Matériau de paume en cuirCuir fendu latéralement de première qualité
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Sans latexNon
  • Taille - Numérique8
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantLe fil Tenactiv est renforcé par de l'acier pour une protection contre les coupures à 360 degrés ANSI niveau A8, les paumes en cuir sont cousues à l'enveloppe extérieure en tricot pour une plus grande durabilité. Le fil à coudre est fabriqué avec de la fibre Kevlar pour une plus grande intégrité des coutures, la paume en cuir fendu latéralement de première qualité améliore la résistance à l'abrasion, la fourche du pouce en cuir renforcé prolonge la durée de vie du gant
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 525 g
  • Support réflectifNon
  • CouleurNoir
  • Matériau de paumeCuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Normes ANSI Résistance à l'abrasion niveau 5, ANSI Résistance aux coupures niveau A8, ANSI Résistance aux perforations niveau 5
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - alphabétique M
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Force de perforation ANSI/ISEA 4 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Paume - double épaisseur de fibre Non