!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD EN T SANITAIRE 2X2X1 1/2 PO

RACCORD EN T SANITAIRE 2X2X1 1/2 PO

APPROVED VENDOR

RACCORD EN T SANITAIRE 2X2X1 1/2 PO close
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
RACCORD EN T SANITAIRE 2X2X1 1/2 PO

RACCORD EN T SANITAIRE 2X2X1 1/2 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WHU1
  • N° de modèle du manufacturier 1WHU1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • Niveau de conformité faible en plombNon conforme
  • CatégorieCatégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A2 po
  • Diamètre extérieur - côté A2 11/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Taille nominale du tuyau - côté C1 1/2 po
  • Diamètre extérieur - côté C2 3/16 po
  • Longueur hors tout3 1/8 po
  • CouleurNoir
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Matériau du raccord de tuyau ABS
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 2 po
  • Diamètre extérieur - côté B 2 11/16 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 1 7/8 po, 2 3/8 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Normes Catégorie de cellule 3222 telle que défini dans ASTM D3965